OBO - Tűzvédelmi lemez fa szerkezetekhez, lyukas 190x120x20 szürke SX104103 - 7205462
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Űrtartalom - 0.32 kg
Hosszúság - 0.19 m
Szélesség - 0.12 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196814183
Sonepar cikkszám
SX104103
Gyártói cikkszám
7205462
Gyártói típuskód
GLB-PG2
Űrtartalom:
0.32 kg
Hosszúság:
0.19 m
Szélesség:
0.12 m
Tűzvédelmi lemez fa szerkezetekhez, lyukas 190x120x20 szürke