OBO - Tűzvédelmi lemez fa szerkezetekhez, lyukas 220x120x20 szürke SX104104 - 7205464
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Űrtartalom - 0.37 kg
Hosszúság - 0.22 m
Szélesség - 0.12 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196814190
Sonepar cikkszám
SX104104
Gyártói cikkszám
7205464
Gyártói típuskód
GLB-PG3
Űrtartalom:
0.37 kg
Hosszúság:
0.22 m
Szélesség:
0.12 m
Tűzvédelmi lemez fa szerkezetekhez, lyukas 220x120x20 szürke