OBO - Tűzvédelmi szigetelő lemez 1000x600x60 SN176417 - 7202297
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - lemezfal
Alak - négyszögletes
Külső szélesség - 600 mm
Lemezvastagság/termékhossz - 1000 mm
Tartozék szükséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196649594
Sonepar cikkszám
SN176417
Gyártói cikkszám
7202297
Gyártói típuskód
PSX-P60
Kivitel:
lemezfal
Alak:
négyszögletes
Külső szélesség:
600 mm
Lemezvastagság/termékhossz:
1000 mm
Tartozék szükséges:
Igen
Külső magasság:
60 mm
Tűzvédelmi szigetelő lemez 1000x600x60