Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tűzvédelmi tüzgátló habarcs 10kg 7206058 - 7206058

MásolásMásolás
OBO - Tűzvédelmi tüzgátló habarcs 10kg 7206058

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - malterfal

  • Alak - kerek

  • Külső szélesség - 30 mm

  • Tartozék szükséges - Igen

  • Vödör/zsák tartalma - 10 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195850083

Sonepar cikkszám

7206058

Gyártói cikkszám

7206058

Gyártói típuskód

MSX-E1

Kivitel:

malterfal

Alak:

kerek

Külső szélesség:

30 mm

Tartozék szükséges:

Igen

Vödör/zsák tartalma:

10 kg

Külső magasság:

40 mm

Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi szigetelés ; Tűzvédelmi tüzgátló habarcs 10kg