Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Tűzvédelmi tűzgátló habarcs 20kg 7206100 - 7206100

MásolásMásolás
OBO - Tűzvédelmi tűzgátló habarcs 20kg 7206100

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - malterfal

  • Alak - egyéb

  • Tartozék szükséges - Nem

  • Vödör/zsák tartalma - 20 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196264070

Sonepar cikkszám

7206100

Gyártói cikkszám

7206100

Gyártói típuskód

HSM-S

Kivitel:

malterfal

Alak:

egyéb

Tartozék szükséges:

Nem

Vödör/zsák tartalma:

20 kg

Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi szigetelés ; %Tűzvédelmi tűzgátló habarcs 20kg