Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tűzvédelmi tűzgátló habarcs 20kg 7206104 - 7206104

MásolásMásolás
OBO - Tűzvédelmi tűzgátló habarcs 20kg 7206104

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - malterfal

  • Alak - egyéb

  • Külső szélesség - 40 mm

  • Tartozék szükséges - Nem

  • Vödör/zsák tartalma - 20 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195850076

Sonepar cikkszám

7206104

Gyártói cikkszám

7206104

Gyártói típuskód

MSX-S1

Kivitel:

malterfal

Alak:

egyéb

Külső szélesség:

40 mm

Tartozék szükséges:

Nem

Vödör/zsák tartalma:

20 kg

Külső magasság:

40 mm

Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi szigetelés ; Tűzvédelmi tűzgátló habarcs 20kg