Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Tűzvédelmi tüzgátló habarcs 3,5kg 7206038 - 7206038

MásolásMásolás
OBO - Tűzvédelmi tüzgátló habarcs 3,5kg 7206038

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - malterfal

  • Alak - egyéb

  • Tartozék szükséges - Igen

  • Vödör/zsák tartalma - 3.5 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196263899

Sonepar cikkszám

7206038

Gyártói cikkszám

7206038

Gyártói típuskód

HSM-E1

Kivitel:

malterfal

Alak:

egyéb

Tartozék szükséges:

Igen

Vödör/zsák tartalma:

3.5 kg

Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi szigetelés ; %Tűzvédelmi tüzgátló habarcs 3,5kg