Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - U oszlop 3 oldali perforációval 50x30x2000 US3 V4A SN066264 - 6342497

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Profilforma - U-profil

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195705871

Sonepar cikkszám

SN066264

Gyártói cikkszám

6342497

Gyártói típuskód

US 3 200 A4

Hosszúság:

2000 mm

Profilforma:

U-profil

Szélesség:

50 mm

Magasság:

30 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Kivitel:

egyszeres profil

Felület:

egyéb

Anyagvastagság:

2 mm

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Lyukasztás fajtája:

3 oldal perforált

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

1.52 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

5.72 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

0.7 cm3

Tömeg:

2.63 kg

Ellenállásnyomaték Wz:

2.29 cm3

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; U oszlop 3 oldali perforációval 50x30x2000