OBO - U-oszlop 3 oldalon perforált 50x50x1200 US5 V2A SN066288 - 6341141
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1200 mm
Profilforma - U-profil
Szélesség - 50 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196082216
Sonepar cikkszám
SN066288
Gyártói cikkszám
6341141
Gyártói típuskód
US 5 120 A2
Hosszúság:
1200 mm
Profilforma:
U-profil
Szélesség:
50 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Kivitel:
egyszeres profil
Felület:
egyéb
Anyagvastagság:
2.5 mm
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
8.32 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
12.53 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
2.61 cm3
Tömeg:
2.9 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
5.01 cm3