Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - U-oszlop 3 oldalon perforált 50x50x600 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX104662 - 6341117

OBO
MásolásMásolás
OBO - U-oszlop 3 oldalon perforált 50x50x600 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX104662

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 600 mm

  • Profilforma - U-profil

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196081790

Sonepar cikkszám

SX104662

Gyártói cikkszám

6341117

Gyártói típuskód

US 5 60 A2

Hosszúság:

600 mm

Profilforma:

U-profil

Szélesség:

50 mm

Magasság:

50 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Anyagvastagság:

2.5 mm

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Lyukasztás fajtája:

3 oldal perforált

Fogazattal:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

8.32 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

12.53 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

2.61 cm3

Tömeg:

1.45 kg

Ellenállásnyomaték Wz:

5.01 cm3

U-oszlop 3 oldalon perforált 50x50x600 2B felületkezelés nélkül, utókezelt