OBO - U-oszlop 3 oldalon perforált 70x50x1500 US7 V4A SN066308 - 6341861
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1500 mm
Profilforma - U-profil
Szélesség - 70 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196189731
Sonepar cikkszám
SN066308
Gyártói cikkszám
6341861
Gyártói típuskód
US 7 150 VA4301
Hosszúság:
1500 mm
Profilforma:
U-profil
Szélesség:
70 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
40 mm
Felület:
egyéb
Anyagvastagság:
4 mm
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Nyílás szélesség:
14 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
13.7857 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
36.8409 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
4.11204 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
10.526 cm3