OBO - U-oszlop 3 oldalon perforált 70x50x2000 US7 V2A SN066314 - 6341950
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - U-profil
Szélesség - 70 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196190034
Sonepar cikkszám
SN066314
Gyártói cikkszám
6341950
Gyártói típuskód
US 7 200 A2
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
U-profil
Szélesség:
70 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
40 mm
Felület:
egyéb
Anyagvastagság:
4 mm
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Nyílás szélesség:
14 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
13.79 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
36.84 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
4.11 cm3
Tömeg:
7.84 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
10.53 cm3