Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - U-oszlop 50x30x800mm US3 SN066284 - 6342314

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 800 mm

  • Profilforma - U-profil

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196222490

Sonepar cikkszám

SN066284

Gyártói cikkszám

6342314

Gyártói típuskód

US 3 80 FS

Hosszúság:

800 mm

Profilforma:

U-profil

Szélesség:

50 mm

Magasság:

30 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

30 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

2 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

3 oldal perforált

Nyílás szélesség:

11 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

1.52 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

5.72 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

0.7 cm3

Tömeg:

1.07 kg

Ellenállásnyomaték Wz:

2.29 cm3

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; U-oszlop 3 oldalon perforált 50x30x800 szalaghorganyzott