OBO - U-oszlop perforált 50x30x6000 mm tűzihorganyzott US3 6342450 - 6342450
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 6000 mm
Profilforma - U-profil
Szélesség - 50 mm
Magasság - 30 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196225491
Sonepar cikkszám
6342450
Gyártói cikkszám
6342450
Gyártói típuskód
US 3 600 FT
Hosszúság:
6000 mm
Profilforma:
U-profil
Szélesség:
50 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Nyílás szélesség:
11 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
1.52 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
5.72 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.7 cm3
Tömeg:
8.34 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
2.29 cm3