Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - U-oszlop perforált 50x50x1500 mm tűzihorganyzott US5 6340966 - 6340966

OBO
MásolásMásolás
OBO - U-oszlop perforált 50x50x1500 mm tűzihorganyzott US5 6340966

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1500 mm

  • Profilforma - U-profil

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196437597

Sonepar cikkszám

6340966

Gyártói cikkszám

6340966

Gyártói típuskód

US 5 150 FT

Hosszúság:

1500 mm

Profilforma:

U-profil

Szélesség:

50 mm

Magasság:

50 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

45 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

2.5 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

3 oldal perforált

Nyílás szélesség:

11 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

8.32 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

12.53 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

2.61 cm3

Tömeg:

3.95 kg

Ellenállásnyomaték Wz:

5.01 cm3

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Horg kábeltálca tartó 1500mm U oszlop tűzihorgany