OBO - U-oszlop perforált 50x50x200 mm tűzihorganyzott US5 6340881 - 6340881
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 200 mm
Profilforma - U-profil
Szélesség - 50 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196959006
Sonepar cikkszám
6340881
Gyártói cikkszám
6340881
Gyártói típuskód
US 5 20 FT
Hosszúság:
200 mm
Profilforma:
U-profil
Szélesség:
50 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
45 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
2.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Nyílás szélesség:
11 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
8.32 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
12.53 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
2.61 cm3
Tömeg:
0.51 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
5.01 cm3