OBO - U-oszlop perforált 50x50x400 mm tűzihorganyzott US5 SN066294 - 6340911
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 400 mm
Profilforma - U-profil
Szélesség - 50 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196959129
Sonepar cikkszám
SN066294
Gyártói cikkszám
6340911
Gyártói típuskód
US 5 40 FT
Hosszúság:
400 mm
Profilforma:
U-profil
Szélesség:
50 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
45 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
2.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Nyílás szélesség:
11 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
8.32 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
12.53 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
2.61 cm3
Tömeg:
1.06 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
5.01 cm3