OBO - U-oszlop perforált 70x50x1200 mm tűzihorganyzott US7 SN066306 - 6340202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1200 mm
Profilforma - U-profil
Szélesség - 70 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196188291
Sonepar cikkszám
SN066306
Gyártói cikkszám
6340202
Gyártói típuskód
US 7 120 FT
Hosszúság:
1200 mm
Profilforma:
U-profil
Szélesség:
70 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
40 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
4 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Nyílás szélesség:
14 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
13.79 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
36.84 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
4.11 cm3
Tömeg:
4.84 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
10.53 cm3