OBO - U-oszlop perforált 70x50x1800 mm tűzihorganyzott US7 SN066312 - 6340261
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1800 mm
Profilforma - U-profil
Szélesség - 70 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196188659
Sonepar cikkszám
SN066312
Gyártói cikkszám
6340261
Gyártói típuskód
US 7 180 FT
Hosszúság:
1800 mm
Profilforma:
U-profil
Szélesség:
70 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
62 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
4 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Nyílás szélesség:
14 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
13.79 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
36.84 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
4.11 cm3
Tömeg:
7.5 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
10.53 cm3