Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - U-oszlop perforált 70x50x6000 mm tűzihorganyzott US7 6340318 - 6340318

OBO
MásolásMásolás
OBO - U-oszlop perforált 70x50x6000 mm tűzihorganyzott US7 6340318

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Profilforma - U-profil

  • Szélesség - 70 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196188833

Sonepar cikkszám

6340318

Gyártói cikkszám

6340318

Gyártói típuskód

US 7 600 FT

Hosszúság:

6000 mm

Profilforma:

U-profil

Szélesség:

70 mm

Magasság:

50 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

40 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

4 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

3 oldal perforált

Nyílás szélesség:

14 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

13.79 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

36.84 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

4.11 cm3

Tömeg:

24.9 kg

Ellenállásnyomaték Wz:

10.53 cm3

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Horg kábeltálca tartó 6000mm (70x50x6000)