OBO - U-oszlop perforált fejlemezzel 1000mm tűzihorganyzott US3 6342368 - 6342368
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1000 mm
Profilszélesség - 50 mm
Kivitel - U-profil
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196225132
Sonepar cikkszám
6342368
Gyártói cikkszám
6342368
Gyártói típuskód
US 3 K 100 FT
Hosszúság:
1000 mm
Profilszélesség:
50 mm
Kivitel:
U-profil
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Terhelhetőség:
5 kN
Anyagminőség:
egyéb
Profilmagasság:
30 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Tömeg:
1.62 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Rácsos kábeltálca tartó 1000mm U-oszlop fejlemezzel