Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - U-oszlop perforált fejlemezzel 1000mm tűzihorganyzott US7 6339182 - 6339182

OBO
MásolásMásolás
OBO - U-oszlop perforált fejlemezzel 1000mm  tűzihorganyzott US7 6339182

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Profilszélesség - 70 mm

  • Kivitel - U-profil

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196187034

Sonepar cikkszám

6339182

Gyártói cikkszám

6339182

Gyártói típuskód

US 7 K 100 FT

Hosszúság:

1000 mm

Profilszélesség:

70 mm

Kivitel:

U-profil

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Terhelhetőség:

11 kN

Anyagminőség:

egyéb

Profilmagasság:

50 mm

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Tömeg:

5.12 kg

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó 1000mm