OBO - U-oszlop perforált fejlemezzel 1200mm tűzihorganyzott US7 6339204 - 6339204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1200 mm
Profilszélesség - 70 mm
Kivitel - U-profil
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196187157
Sonepar cikkszám
6339204
Gyártói cikkszám
6339204
Gyártói típuskód
US 7 K 120 FT
Hosszúság:
1200 mm
Profilszélesség:
70 mm
Kivitel:
U-profil
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Terhelhetőség:
11 kN
Anyagminőség:
egyéb
Profilmagasság:
50 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Tömeg:
5.91 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca 1200mm U-idom