Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - U-oszlop perforált fejlemezzel 1700mm tűzihorganyzott US7 6339255 - 6339255

OBO
MásolásMásolás
OBO - U-oszlop perforált fejlemezzel 1700mm  tűzihorganyzott US7 6339255

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1700 mm

  • Profilszélesség - 70 mm

  • Kivitel - U-profil

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196187454

Sonepar cikkszám

6339255

Gyártói cikkszám

6339255

Gyártói típuskód

US 7 K 170 FT

Hosszúság:

1700 mm

Profilszélesség:

70 mm

Kivitel:

U-profil

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Terhelhetőség:

11 kN

Anyagminőség:

egyéb

Profilmagasság:

50 mm

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Tömeg:

8.02 kg

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca 1700mm Uidom