OBO - U-oszlop perforált fejlemezzel 1800mm tűzihorganyzott US7 SN061401 - 6339263
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1800 mm
Profilszélesség - 70 mm
Kivitel - U-profil
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196187515
Sonepar cikkszám
SN061401
Gyártói cikkszám
6339263
Gyártói típuskód
US 7 K 180 FT
Hosszúság:
1800 mm
Profilszélesség:
70 mm
Kivitel:
U-profil
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Terhelhetőség:
11 kN
Anyagminőség:
egyéb
Profilmagasság:
50 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Tömeg:
8.43 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemez 70x50x1800 mer thorg