OBO - U-oszlop perforált fejlemezzel 200mm tűzihorganyzott US3 6342351 - 6342351
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 200 mm
Profilszélesség - 50 mm
Kivitel - U-profil
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196224470
Sonepar cikkszám
6342351
Gyártói cikkszám
6342351
Gyártói típuskód
US 3 K 20 FT
Hosszúság:
200 mm
Profilszélesség:
50 mm
Kivitel:
U-profil
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Terhelhetőség:
5 kN
Anyagminőség:
egyéb
Profilmagasság:
30 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Tömeg:
0.51 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Rácsos kábeltálca tartó 200mm U oszlop fejlemezzel