OBO - U-oszlop perforált fejlemezzel 200mm tűzihorganyzott US7 6339018 - 6339018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 200 mm
Profilszélesség - 70 mm
Kivitel - U-profil
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196186556
Sonepar cikkszám
6339018
Gyártói cikkszám
6339018
Gyártói típuskód
US 7 K 20 FT
Hosszúság:
200 mm
Profilszélesség:
70 mm
Kivitel:
U-profil
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Terhelhetőség:
11 kN
Anyagminőség:
egyéb
Profilmagasság:
50 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Tömeg:
1.77 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó 200mm