OBO - U-oszlop perforált fejlemezzel 3000mm tűzihorganyzott US7 6339360 - 6339360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Profilszélesség - 70 mm
Kivitel - U-profil
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196457458
Sonepar cikkszám
6339360
Gyártói cikkszám
6339360
Gyártói típuskód
US 7 K 300 FT
Hosszúság:
3000 mm
Profilszélesség:
70 mm
Kivitel:
U-profil
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Terhelhetőség:
11 kN
Anyagminőség:
egyéb
Profilmagasság:
50 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Tömeg:
12.65 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó 3000mm