OBO - U-oszlop perforált fejlemezzel 500mm tűzihorganyzott US5 6341551 - 6341551
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 500 mm
Profilszélesség - 50 mm
Kivitel - U-profil
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196536597
Sonepar cikkszám
6341551
Gyártói cikkszám
6341551
Gyártói típuskód
US 5 K 50 FT
Hosszúság:
500 mm
Profilszélesség:
50 mm
Kivitel:
U-profil
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Terhelhetőség:
10 kN
Anyagminőség:
egyéb
Profilmagasság:
50 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
RAL-szám:
0
Tömeg:
1.61 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó 500mm Uidom fejlappal