OBO - U-oszlop perforált fejlemezzel 500mm tűzihorganyzott US7 6339077 - 6339077
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 500 mm
Profilszélesség - 70 mm
Kivitel - U-profil
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196186730
Sonepar cikkszám
6339077
Gyártói cikkszám
6339077
Gyártói típuskód
US 7 K 50 FT
Hosszúság:
500 mm
Profilszélesség:
70 mm
Kivitel:
U-profil
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Terhelhetőség:
11 kN
Anyagminőség:
egyéb
Profilmagasság:
50 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Tömeg:
3.02 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó 500mm