OBO - U-oszlop perforált fejlemezzel 600mm tűzihorganyzott US7 6339093 - 6339093
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 600 mm
Profilszélesség - 70 mm
Kivitel - U-profil
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196186792
Sonepar cikkszám
6339093
Gyártói cikkszám
6339093
Gyártói típuskód
US 7 K 60 FT
Hosszúság:
600 mm
Profilszélesség:
70 mm
Kivitel:
U-profil
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Terhelhetőség:
11 kN
Anyagminőség:
egyéb
Profilmagasság:
50 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Tömeg:
3.44 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó 600mm