OBO - U-oszlop perforált fejlemezzel 900mm tűzihorganyzott US5 SN061398 - 6341608
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 900 mm
Profilszélesség - 50 mm
Kivitel - U-profil
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196536351
Sonepar cikkszám
SN061398
Gyártói cikkszám
6341608
Gyártói típuskód
US 5 K 90 FT
Hosszúság:
900 mm
Profilszélesség:
50 mm
Kivitel:
U-profil
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Terhelhetőség:
10 kN
Anyagminőség:
egyéb
Profilmagasság:
50 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Tömeg:
2.61 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemez 50x50x900 mer thorg