Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - U-oszlop perforált fejlemezzel 900mm tűzihorganyzott US7 6339166 - 6339166

OBO
MásolásMásolás
OBO - U-oszlop perforált fejlemezzel 900mm  tűzihorganyzott US7 6339166

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 900 mm

  • Profilszélesség - 70 mm

  • Kivitel - U-profil

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196186976

Sonepar cikkszám

6339166

Gyártói cikkszám

6339166

Gyártói típuskód

US 7 K 90 FT

Hosszúság:

900 mm

Profilszélesség:

70 mm

Kivitel:

U-profil

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Terhelhetőség:

11 kN

Anyagminőség:

egyéb

Profilmagasság:

50 mm

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Tömeg:

4.7 kg

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó 900mm