Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - U profil 3 oldalon perforált 50x30x6000 US3 V4A SN066269 - 6342505

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Profilforma - U-profil

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195618478

Sonepar cikkszám

SN066269

Gyártói cikkszám

6342505

Gyártói típuskód

US 3 600 VA4571

Hosszúság:

6000 mm

Profilforma:

U-profil

Szélesség:

50 mm

Magasság:

30 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Kivitel:

egyszeres profil

Felület:

egyéb

Anyagvastagság:

2 mm

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Lyukasztás fajtája:

3 oldal perforált

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

1.52 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

5.72 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

0.7 cm3

Tömeg:

7.9 kg

Ellenállásnyomaték Wz:

2.29 cm3

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; U profil 3 oldalon perforált 50x30x6000