OBO - Univerzális ellendarab kettős nyomóvályúvá alakítható 64-70mm világos- szürke SX105064 - 1198070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ellenvályú
Befogási tartomány - 64-70 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 70 mm
Anyag - műanyag
Anyagminőség - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196636242
Sonepar cikkszám
SX105064
Gyártói cikkszám
1198070
Gyártói típuskód
2058UW 70 LGR
Kivitel:
ellenvályú
Befogási tartomány:
64-70 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
70 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polipropilén (PP)
Univerzális ellendarab kettős nyomóvályúvá alakítható 64-70mm világos- szürke