OBO - Univerzális ellendarab kettős nyomóvályúvá alakítható 70-76mm világos- szürke SX105065 - 1198076
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ellenvályú
Befogási tartomány - 70-76 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 76 mm
Anyag - műanyag
Anyagminőség - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196636273
Sonepar cikkszám
SX105065
Gyártói cikkszám
1198076
Gyártói típuskód
2058UW 76 LGR
Kivitel:
ellenvályú
Befogási tartomány:
70-76 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
76 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polipropilén (PP)
Univerzális ellendarab kettős nyomóvályúvá alakítható 70-76mm világos- szürke