OBO - Univerzális ellendarab kettős nyomóvályúvá alakítható 76-82mm világos- szürke SX105066 - 1198082
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ellenvályú
Befogási tartomány - 76-82 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 82 mm
Anyag - műanyag
Anyagminőség - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196636280
Sonepar cikkszám
SX105066
Gyártói cikkszám
1198082
Gyártói típuskód
2058UW 82 LGR
Kivitel:
ellenvályú
Befogási tartomány:
76-82 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
82 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polipropilén (PP)
Univerzális ellendarab kettős nyomóvályúvá alakítható 76-82mm világos- szürke