Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Univerzális ellendarab kettős nyomóvályúvá alakítható 82-90mm világos- szürke SX105067 - 1198090

OBO
MásolásMásolás
OBO - Univerzális ellendarab kettős nyomóvályúvá alakítható 82-90mm világos-  szürke SX105067

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ellenvályú

  • Befogási tartomány - 82-90 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 90 mm

  • Anyag - műanyag

  • Anyagminőség - polipropilén (PP)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196636297

Sonepar cikkszám

SX105067

Gyártói cikkszám

1198090

Gyártói típuskód

2058UW 90 LGR

Kivitel:

ellenvályú

Befogási tartomány:

82-90 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

90 mm

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

polipropilén (PP)

Univerzális ellendarab kettős nyomóvályúvá alakítható 82-90mm világos- szürke