Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Univerzális ellendarab kettős nyomóvályúvá alakítható 90-100mm világos- szürke SX105068 - 1198100

OBO
MásolásMásolás
OBO - Univerzális ellendarab kettős nyomóvályúvá alakítható 90-100mm világos-  szürke SX105068

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ellenvályú

  • Befogási tartomány - 90-100 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 100 mm

  • Anyag - műanyag

  • Anyagminőség - polipropilén (PP)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196636303

Sonepar cikkszám

SX105068

Gyártói cikkszám

1198100

Gyártói típuskód

2058UW 100 LGR

Kivitel:

ellenvályú

Befogási tartomány:

90-100 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

100 mm

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

polipropilén (PP)

Univerzális ellendarab kettős nyomóvályúvá alakítható 90-100mm világos- szürke