Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Univerzális fedél O84mm fehér SX105092 - 2003748

OBO
MásolásMásolás
OBO - Univerzális fedél O84mm fehér SX105092

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 84 mm

  • Alak - kerek

  • Mélység - 1.8 mm

  • Anyag - műanyag

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196715923

Sonepar cikkszám

SX105092

Gyártói cikkszám

2003748

Gyártói típuskód

ZA 60-D

Átmérő:

84 mm

Alak:

kerek

Mélység:

1.8 mm

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Szín:

fehér

Csavarokkal:

Nem

Univerzális fedél O84mm fehér