OBO - Univerzális tartó 3 dbModul 45 165x76x40 grafitszürk SN066276 - 7408723
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 3
Vezetékbevezetések száma - 4
Kivitel - kehely
Szélesség - 76 mm
Mélység - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196435289
Sonepar cikkszám
SN066276
Gyártói cikkszám
7408723
Gyártói típuskód
UT3 45 3
Beépíthető eszközök száma:
3
Vezetékbevezetések száma:
4
Kivitel:
kehely
Szélesség:
76 mm
Mélység:
40 mm
Húzásmentesítések száma:
2
Hosszúság:
165 mm
Beszerelési technika:
rácsméret 45
Anyag:
poliamid (PA)
Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Univerzális tartó 3 dbModul 45 165x76x40 grafitszürk