OBO - Univerzális tartó 4 dbModul 45 208x76x40 grafitszürke SN066277 - 7408727
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 4
Vezetékbevezetések száma - 4
Kivitel - kehely
Szélesség - 76 mm
Mélység - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196435265
Sonepar cikkszám
SN066277
Gyártói cikkszám
7408727
Gyártói típuskód
UT4 45 4
Beépíthető eszközök száma:
4
Vezetékbevezetések száma:
4
Kivitel:
kehely
Szélesség:
76 mm
Mélység:
40 mm
Húzásmentesítések száma:
2
Hosszúság:
208 mm
Beszerelési technika:
rácsméret 45
Anyag:
poliamid (PA)
Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Univerzális tartó 4 dbModul 45 208x76x40 grafitszürke