OBO - Univerzális tartó Modul 45165x76x36 grafitszürke SN066278 - 7408721
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 3
Vezetékbevezetések száma - 4
Kivitel - kehely
Szélesség - 76 mm
Mélység - 36 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196435272
Sonepar cikkszám
SN066278
Gyártói cikkszám
7408721
Gyártói típuskód
UT3
Beépíthető eszközök száma:
3
Vezetékbevezetések száma:
4
Kivitel:
kehely
Szélesség:
76 mm
Mélység:
36 mm
Húzásmentesítések száma:
2
Hosszúság:
165 mm
Beszerelési technika:
rácsméret 45
Anyag:
poliamid (PA)
Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Univerzális tartó Modul 45165x76x36 grafitszürke