OBO - Üres alumíniumház bevonatos felülettel 125x80x57 Cr3 Chrom III Beschichtung SX105202 - 2011386
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 57 mm
Szélesség - 80 mm
Ház anyaga - alumínium
Védettség (IP) - IP66
Szerelőlemezzel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196622658
Sonepar cikkszám
SX105202
Gyártói cikkszám
2011386
Gyártói típuskód
Mx 120805 CR3
Magasság:
57 mm
Szélesség:
80 mm
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (IP):
IP66
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Igen
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Felület:
egyéb
Üres alumíniumház bevonatos felülettel 125x80x57 Cr3 Chrom III Beschichtung