OBO - Üres alumíniumház bevonatos felülettel 160x160x90 Cr3 Chrom III Beschichtung SX105204 - 2011392
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 91 mm
Szélesség - 100 mm
Ház anyaga - alumínium
Védettség (IP) - IP66
Szerelőlemezzel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196622672
Sonepar cikkszám
SX105204
Gyártói cikkszám
2011392
Gyártói típuskód
Mx 161609 CR3
Magasság:
91 mm
Szélesség:
100 mm
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (IP):
IP66
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Igen
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Felület:
egyéb
Üres alumíniumház bevonatos felülettel 160x160x90 Cr3 Chrom III Beschichtung