OBO - Üres alumíniumház bevonatos felülettel 220x120x90 Cr3 Chrom III Beschichtung SX105205 - 2011394
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 90 mm
Szélesség - 120 mm
Ház anyaga - alumínium
Védettség (IP) - IP66
Szerelőlemezzel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196622689
Sonepar cikkszám
SX105205
Gyártói cikkszám
2011394
Gyártói típuskód
Mx 221209 CR3
Magasság:
90 mm
Szélesség:
120 mm
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (IP):
IP66
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Igen
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Felület:
egyéb
Üres alumíniumház bevonatos felülettel 220x120x90 Cr3 Chrom III Beschichtung