Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Üres alumíniumház bevonatos felülettel 360x160x91 Cr3 Chrom III Beschichtung SX105206 - 2011398

OBO
MásolásMásolás
OBO - Üres alumíniumház bevonatos felülettel 360x160x91 Cr3 Chrom III Beschichtung SX105206

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 91 mm

  • Szélesség - 160 mm

  • Ház anyaga - alumínium

  • Védettség (IP) - IP66

  • Szerelőlemezzel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196622702

Sonepar cikkszám

SX105206

Gyártói cikkszám

2011398

Gyártói típuskód

Mx 361609 CR3

Magasság:

91 mm

Szélesség:

160 mm

Ház anyaga:

alumínium

Védettség (IP):

IP66

Szerelőlemezzel:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Sorolható/bővíthető:

Igen

Villámvédelemre alkalmas:

Nem

Felület:

egyéb

Üres alumíniumház bevonatos felülettel 360x160x91 Cr3 Chrom III Beschichtung