OBO - Üres alumíniumház bevonatos felülettel 64x58x34 Cr3 Chrom III Beschichtung SX105199 - 2011378
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 34 mm
Szélesség - 58 mm
Ház anyaga - alumínium
Védettség (IP) - IP66
Szerelőlemezzel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196622603
Sonepar cikkszám
SX105199
Gyártói cikkszám
2011378
Gyártói típuskód
Mx 060503 CR3
Magasság:
34 mm
Szélesség:
58 mm
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (IP):
IP66
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Igen
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Felület:
egyéb
Üres alumíniumház bevonatos felülettel 64x58x34 Cr3 Chrom III Beschichtung