OBO - Üres alumíniumház bevonatos felülettel 80x75x57 Cr3 Chrom III Beschichtung SX105200 - 2011381
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 57 mm
Szélesség - 75 mm
Ház anyaga - alumínium
Védettség (IP) - IP66
Szerelőlemezzel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196622610
Sonepar cikkszám
SX105200
Gyártói cikkszám
2011381
Gyártói típuskód
Mx 080705 CR3
Magasság:
57 mm
Szélesség:
75 mm
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (IP):
IP66
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Igen
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Felület:
egyéb
Üres alumíniumház bevonatos felülettel 80x75x57 Cr3 Chrom III Beschichtung