OBO - Üres alumíniumház bevonatos felülettel 98x64x34 Cr3 Chrom III Beschichtung SX105201 - 2011384
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 34 mm
Szélesség - 64 mm
Ház anyaga - alumínium
Védettség (IP) - IP64
Szerelőlemezzel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196622627
Sonepar cikkszám
SX105201
Gyártói cikkszám
2011384
Gyártói típuskód
Mx 090603 CR3
Magasság:
34 mm
Szélesség:
64 mm
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (IP):
IP64
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Igen
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Felület:
egyéb
Üres alumíniumház bevonatos felülettel 98x64x34 Cr3 Chrom III Beschichtung